Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYMX-402740 LAMP. PROFESS. LED MAXIMA - MX-402740

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYMX-402740 LAMP. PROFESS. LED MAXIMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 40...40 W

  • Lichtstrom - 4000...4000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 5 ST

EAN

9020402740015

Artikelnummer

CUYMX-402740

Herstellernummer

MX-402740

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

40...40 W

Lichtstrom:

4000...4000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

78 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

155 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

193...193 mA

Mit Fernbedienung:

nein

LAMP. PROFESS. LED MAXIMA - 40W - E27 - 4000K - 4000Lm - IP20 - Color Box