Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYMX-1504040 LAMP. PROFESS. LED MAXIMA - MX-1504040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYMX-1504040 LAMP. PROFESS. LED MAXIMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 725...725 mA

  • Lampenleistung - 150...150 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 15000...15000 lm

Packung

  • 5 ST

EAN

9090171004540

Artikelnummer

CUYMX-1504040

Herstellernummer

MX-1504040

Hersteller

CUY

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

725...725 mA

Lampenleistung:

150...150 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

15000...15000 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Pilz

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Sockel:

E40

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Durchmesser:

114 mm

Länge:

230 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Mit Fernbedienung:

nein

LAMP. PROFESS. LED MAXIMA - 150W - E40 - 4000K - 15000Lm - IP20 - Color Box