Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYMX-1004065 LAMP. PROFESS. LED MAXIMA - MX-1004065

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYMX-1004065 LAMP. PROFESS. LED MAXIMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 175...250 V

  • Nennstrom - 483...483 mA

  • Lampenleistung - 100...100 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 10000...10000 lm

Packung

  • 5 ST

EAN

9021004065018

Artikelnummer

CUYMX-1004065

Herstellernummer

MX-1004065

Hersteller

CUY

Nennspannung:

175...250 V

Nennstrom:

483...483 mA

Lampenleistung:

100...100 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

10000...10000 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Sockel:

E40

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Durchmesser:

98 mm

Länge:

198 mm

Schutzart (IP):

IP20

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

150 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Mit Fernbedienung:

nein

LAMP. PROFESS. LED MAXIMA - 100W - E40 - 6500K - 10000Lm - IP20 - Color Box