Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYMRGCO-043830 LAMP. DA TAVOLO MARG RICAR. CORTEN - MRGCO-043830

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYMRGCO-043830 LAMP. DA TAVOLO MARG  RICAR. CORTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 5...5 V

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - III

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171021752

Artikelnummer

CUYMRGCO-043830

Herstellernummer

MRGCO-043830

Hersteller

CUY

Gehäusefarbe:

sonstige

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

5...5 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

380 mm

Durchmesser:

130 mm

LAMP. DA TAVOLO MARGÒ RICAR. CORTEN 4W - 3000K - 200 Lm - Dimm. - IP54 - Color Box