Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYMRGBI-043830 LAMP. DA TAVOLO MARG RICAR. BIANCO - MRGBI-043830

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYMRGBI-043830 LAMP. DA TAVOLO MARG RICAR. BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 5...5 V

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - III

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171021769

Artikelnummer

CUYMRGBI-043830

Herstellernummer

MRGBI-043830

Hersteller

CUY

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

5...5 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

380 mm

Durchmesser:

130 mm

LAMP. DA TAVOLO MARGÒ RICAR. BIANCO 4W - 3000K - 200 Lm - Dimm. - IP54 - Color Box