CENTURY ITALIA SRL - CUYMP-036030 CALPESTABILE LED PAVI INCAS. DIAM. 55 MM - MP-036030
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 95 mm
Packung
6 ST
EAN
9090171004724
Artikelnummer
CUYMP-036030
Herstellernummer
MP-036030
Hersteller
CUY
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
95 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
60 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Nennstrom:
140...140 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
90...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Leistungsfaktor:
0.4


