Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYMP-014040 CALPESTABILE LED PAVI INCAS. DIAM. 32 MM - MP-014040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYMP-014040 CALPESTABILE LED PAVI INCAS. DIAM. 32 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 57 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

9090171004717

Artikelnummer

CUYMP-014040

Herstellernummer

MP-014040

Hersteller

CUY

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

57 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

40 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Nennstrom:

50...50 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

70...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.4

CALPESTABILE LED PAVI INCAS. diam. 32 mm - 1W - 4000K - 70Lm - IP65 - Color Box