CENTURY ITALIA SRL - CUYMNI-204540 INCASSO MINIMAL LED - MNI-204540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 100...277 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Spannungsart - AC
Schutzklasse nach IEC 61140 - II
Farbwiedergabeindex CRI - 90-100
Packung
1 ST
EAN
9090171014976
Artikelnummer
CUYMNI-204540
Herstellernummer
MNI-204540
Hersteller
CUY
Nennspannung:
100...277 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
45 mm
Breite:
280 mm
Länge:
47 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Nennstrom:
95...95 mA


