CENTURY ITALIA SRL - CUYMNI-204530 INCASSO MINIMAL LED - MNI-204530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Spannungsart - AC
Nennspannung - 100...277 V
Nennstrom - 95...95 mA
Schutzklasse nach IEC 61140 - II
Packung
1 ST
EAN
9090171014969
Artikelnummer
CUYMNI-204530
Herstellernummer
MNI-204530
Hersteller
CUY
Mit Bewegungsmelder:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
100...277 V
Nennstrom:
95...95 mA
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leistungsfaktor:
0.9
Länge:
47 mm
Breite:
280 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm


