CENTURY ITALIA SRL - CUYMIRO200 APPLIQUE IN GESSO MIRO 280X200X135 - MIRO200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Anwendung - Hohldecke
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Packung
1 ST
EAN
9090171007527
Artikelnummer
CUYMIRO200
Herstellernummer
MIRO200
Hersteller
CUY
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
Hohldecke
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
200 mm
Einbaubreite:
280 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm


