CENTURY ITALIA SRL - CUYLX60-085360 SPOT LED LEXAR 60 - LX60-085360
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 500...500 lm
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171001280
Artikelnummer
CUYLX60-085360
Herstellernummer
LX60-085360
Hersteller
CUY
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
500...500 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
46 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
850...850 mA
Mit Fernbedienung:
nein