CENTURY ITALIA SRL - CUYLX60-085340 SPOT LED LEXAR 60 - LX60-085340
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 485...485 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171010367
Artikelnummer
CUYLX60-085340
Herstellernummer
LX60-085340
Hersteller
CUY
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
485...485 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
46 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
850...850 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K


