Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYLX38-081060 SPOT LED LEXAR 38 - LX38-081060

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYLX38-081060 SPOT LED LEXAR 38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 85...85 mA

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 530...530 lm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171001204

Artikelnummer

CUYLX38-081060

Herstellernummer

LX38-081060

Hersteller

CUY

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

85...85 mA

Lampenleistung:

8...8 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

530...530 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Durchmesser:

50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Mit Fernbedienung:

nein

LAMPADA SPOT LED LEXAR 38 - 8W - GU10 - 6000K - 530Lm - IP20 - Color Box