CENTURY ITALIA SRL - CUYLX38-081030 SPOT LED LEXAR 38 - LX38-081030
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 85...85 mA
Lampenleistung - 8...8 W
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 500...500 lm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 16 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
9090171001198
Artikelnummer
CUYLX38-081030
Herstellernummer
LX38-081030
Hersteller
CUY
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
85...85 mA
Lampenleistung:
8...8 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
500...500 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
GU10
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Durchmesser:
50 mm
Länge:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Mit Fernbedienung:
nein