Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYLX38-061060 SPOT LED LEXAR 38 - LX38-061060

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYLX38-061060 SPOT LED LEXAR 38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 450...450 lm

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

58 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171001181

Artikelnummer

CUYLX38-061060

Herstellernummer

LX38-061060

Hersteller

CUY

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

450...450 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

54 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

64...64 mA

Mit Fernbedienung:

nein

LAMPADA SPOT LED LEXAR 38 - 6W - GU10 - 6000K - 450Lm - IP20 - Color Box