CENTURY ITALIA SRL - CUYLX38-061030 SPOT LED LEXAR 38 - LX38-061030
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Nennstrom - 64...64 mA
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 425...425 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171001174
Artikelnummer
CUYLX38-061030
Herstellernummer
LX38-061030
Hersteller
CUY
Nennspannung:
230...230 V
Nennstrom:
64...64 mA
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
425...425 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU10
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Durchmesser:
50 mm
Länge:
54 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Mit Fernbedienung:
nein