Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYLX110-081030 SPOT LED LEXAR 110 - LX110-081030

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYLX110-081030 SPOT LED LEXAR 110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 550...550 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171001235

Artikelnummer

CUYLX110-081030

Herstellernummer

LX110-081030

Hersteller

CUY

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

550...550 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

54 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

85...85 mA

Mit Fernbedienung:

nein

LAMPADA SPOT LED LEXAR 110 - 8W - GU10 - 3000K - 550Lm - IP20 - Color Box