CENTURY ITALIA SRL - CUYLX110-061040 SPOT LED LEXAR 110 - LX110-061040
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 465...465 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171002805
Artikelnummer
CUYLX110-061040
Herstellernummer
LX110-061040
Hersteller
CUY
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
465...465 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
54 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
64...64 mA
Mit Fernbedienung:
nein