Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-504040 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70 - LTS-504040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-504040 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E40

  • Lampenleistung - 50...50 W

  • Lichtstrom - 4750...4750 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 240...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171008173

Artikelnummer

CUYLTS-504040

Herstellernummer

LTS-504040

Hersteller

CUY

Sockel:

E40

Lampenleistung:

50...50 W

Lichtstrom:

4750...4750 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

240...240 V

Lampenform:

Kerze

Länge:

274 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

108 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

50 kWh

SORGENTE LED SPECIALE LOTUS 70 - 50W - E40 - 4000K - 4750Lm - IP20 - Color Box