Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-504022 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70 - LTS-504022

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-504022 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 240...240 V

  • Lampenleistung - 50...50 W

  • Lichtstrom - 4750...4750 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Lampenform - Kerze

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171008159

Artikelnummer

CUYLTS-504022

Herstellernummer

LTS-504022

Hersteller

CUY

Nennspannung:

240...240 V

Lampenleistung:

50...50 W

Lichtstrom:

4750...4750 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Kerze

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E40

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

108 mm

Länge:

274 mm

Schutzart (IP):

IP20

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

50 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

SORGENTE LED SPECIALE LOTUS 70 - 50W - E40 - 2200K - 4750Lm - IP20 - Color Box