Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-502730 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70 - LTS-502730

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-502730 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 50...50 W

  • Lichtstrom - 4750...4750 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 240...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171008135

Artikelnummer

CUYLTS-502730

Herstellernummer

LTS-502730

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

50...50 W

Lichtstrom:

4750...4750 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

240...240 V

Lampenform:

Kerze

Länge:

264 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

108 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

50 kWh

SORGENTE LED SPECIALE LOTUS 70 - 50W - E27 - 3000K - 4750Lm - IP20 - Color Box