CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-502722 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70 - LTS-502722
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 50...50 W
Lichtstrom - 4750...4750 lm
Farbtemperatur - 2200...2200 K
Nennspannung - 240...240 V
Packung
1 ST
EAN
9090171008128
Artikelnummer
CUYLTS-502722
Herstellernummer
LTS-502722
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
50...50 W
Lichtstrom:
4750...4750 lm
Farbtemperatur:
2200...2200 K
Nennspannung:
240...240 V
Lampenform:
Kerze
Länge:
264 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
108 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
50 kWh