Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-502718 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70 - LTS-502718

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-502718 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 240...240 V

  • Lampenleistung - 50...50 W

  • Lichtstrom - 4250...4250 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Lampenform - Kerze

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171010183

Artikelnummer

CUYLTS-502718

Herstellernummer

LTS-502718

Hersteller

CUY

Nennspannung:

240...240 V

Lampenleistung:

50...50 W

Lichtstrom:

4250...4250 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Kerze

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

1800...1800 K

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

108 mm

Länge:

264 mm

Schutzart (IP):

IP20

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

30 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

SORGENTE LED SPECIALE LOTUS 70 - 50W - E27 - 1800K - 4250Lm - IP20 - Color Box