Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-302740 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70 - LTS-302740

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYLTS-302740 LAMP. PROFESS. LED LOTUS 70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 30...30 W

  • Lichtstrom - 2800...2800 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 240...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

206 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171010329

Artikelnummer

CUYLTS-302740

Herstellernummer

LTS-302740

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

30...30 W

Lichtstrom:

2800...2800 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

240...240 V

Lampenform:

Kerze

Länge:

264 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

108 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

30 kWh

SORGENTE LED SPECIALE LOTUS 70 - 30W - E27 - 4000K - 2800Lm - IP20 - Color Box