Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYLR80-152740 SPOT LED LIGHT REFLECTOR - LR80-152740

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYLR80-152740 SPOT LED LIGHT REFLECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 108...108 mA

  • Leistungsfaktor - 0.5

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

9090171002836

Artikelnummer

CUYLR80-152740

Herstellernummer

LR80-152740

Hersteller

CUY

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

108...108 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Lampenleistung:

15...15 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

1220...1220 lm

Lampenlichtausbeute:

81.33 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Pilz

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

grau

Durchmesser:

80 mm

Länge:

112 mm

Schutzart (IP):

IP20

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Serie Light Lampade LED direzionali che generano un fascio mirato di luce, disponibili in diverse temperature di colore luce. Risparmio enegetico dell'88%. Applicazioni: Adeguata soluzione per vetrine, teche, strutture ricettive, interni residenziali oppure per indicare passaggi pedonali, scale, porte etc. LED 15W E27 1220lm 4000K 220-240V/AC 50/60Hz 120° 108mA. IP20.