Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYLR80-152730 SPOT LED LIGHT REFLECTOR - LR80-152730

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYLR80-152730 SPOT LED LIGHT REFLECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Lichtstrom - 1220...1220 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9020152730069

Artikelnummer

CUYLR80-152730

Herstellernummer

LR80-152730

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

15...15 W

Lichtstrom:

1220...1220 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

115 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

80 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

108...108 mA

Mit Fernbedienung:

nein

LAMPADA SPOT LED LIGHT REFLECTOR - 15W - E27 - 3000K - 1220Lm - IP20 - Color Box