Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYLR63-082730 SPOT LED LIGHT REFLECTOR - LR63-082730

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYLR63-082730 SPOT LED LIGHT REFLECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 82...82 mA

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 806...806 lm

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

9020082730061

Artikelnummer

CUYLR63-082730

Herstellernummer

LR63-082730

Hersteller

CUY

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

82...82 mA

Lampenleistung:

8...8 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Sockel:

E27

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Durchmesser:

63 mm

Länge:

100 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Mit Fernbedienung:

nein

LAMPADA SPOT LED LIGHT REFLECTOR - 10W - E27 - 3000K - 806Lm - IP20 - Color Box