CENTURY ITALIA SRL - CUYLR50-051430 SPOT LED LIGHT REFLECTOR - LR50-051430
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 425...425 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 230...230 V
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9020051430060
Artikelnummer
CUYLR50-051430
Herstellernummer
LR50-051430
Hersteller
CUY
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
425...425 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
86 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP40
Nennstrom:
45...45 mA