CENTURY ITALIA SRL - CUYLOP-186000 PLAF. LUMENTOP 630 MM - LOP-186000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Länge - 630 mm
Breite - 60 mm
Nennspannung - 220...240 V
Fassung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
9090171020762
Artikelnummer
CUYLOP-186000
Herstellernummer
LOP-186000
Hersteller
CUY
Schutzart (IP):
IP65
Länge:
630 mm
Breite:
60 mm
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
sonstige
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
60 mm
Nennstrom:
80...80 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E


