CENTURY ITALIA SRL - CUYLNR-361240 INCASSO LINEARE LED LINEA-R 1200MM - LNR-361240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Nennspannung - 36...36 V
Nennstrom - 1000...1000 mA
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - E
Packung
1 ST
EAN
9090171018905
Artikelnummer
CUYLNR-361240
Herstellernummer
LNR-361240
Hersteller
CUY
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
36...36 V
Nennstrom:
1000...1000 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
75 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Länge:
1210 mm