CENTURY ITALIA SRL - CUYLMPS-023827 LAMP. DA TAVOLO LED LUME PLUS RICAR. SA - LMPS-023827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe/Tiefe - 390 mm
Spannungsart - DC
Gehäusefarbe - sonstige
Nennspannung - 5...5 V
Schutzklasse nach IEC 61140 - III
Packung
1 ST
EAN
9090171024326
Artikelnummer
CUYLMPS-023827
Herstellernummer
LMPS-023827
Hersteller
CUY
Höhe/Tiefe:
390 mm
Spannungsart:
DC
Gehäusefarbe:
sonstige
Nennspannung:
5...5 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Durchmesser:
114 mm
LAMP. DA TAVOLO LED LUME PLUS RICAR. SABBIA 2.20W - 2700K - 190 Lm - Dimm. - IP54 - Color Box


