Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYLMPNG-023827 LAMP. DA TAVOLO LED LUME PLUS RICAR. BA - LMPNG-023827

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYLMPNG-023827 LAMP. DA TAVOLO LED LUME PLUS RICAR. BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 5...5 V

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - III

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171021219

Artikelnummer

CUYLMPNG-023827

Herstellernummer

LMPNG-023827

Hersteller

CUY

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

5...5 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

390 mm

Durchmesser:

114 mm

LAMP. DA TAVOLO LED LUME PLUS RICAR. BASE PG NERO 2.20W - 2700K - 190 Lm - Dimm. - IP54 - Color Box