CENTURY ITALIA SRL - CUYKON170 APPAR.INCASSO LED SUPP. INCAS. GESSO KO - KON170
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Höhe - 170 mm
Durchmesser - 68 mm
Packung
1 ST
EAN
9090171007503
Artikelnummer
CUYKON170
Herstellernummer
KON170
Hersteller
CUY
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
170 mm
Durchmesser:
68 mm
Accessori per incasso gesso. GU10


