CENTURY ITALIA SRL - CUYKLRSC-092700 LAMP. LED SCACCIAINSETTI GOCCIA - KLRSC-092700
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 650...650 lm
Farbtemperatur - 2200...2200 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171008050
Artikelnummer
CUYKLRSC-092700
Herstellernummer
KLRSC-092700
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
650...650 lm
Farbtemperatur:
2200...2200 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Länge:
110 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh