CENTURY ITALIA SRL - CUYKIT-PLFSN KIT PLAFONE DECO BIANCO-NERO 600X600X70 - KIT-PLFSN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - mehrfarbig
Länge - 634 mm
Breite - 634 mm
Höhe - 67 mm
Packung
1 ST
EAN
9090171013856
Artikelnummer
CUYKIT-PLFSN
Herstellernummer
KIT-PLFSN
Hersteller
CUY
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
634 mm
Breite:
634 mm
Höhe:
67 mm
KIT PLAFONE DECO BIANCO-NERO 600x600x70 mm - Box


