CENTURY ITALIA SRL - CUYKIT-PLF120 KIT PLAFONE 300X1200X43 MM - KIT-PLF120
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1200 mm
Breite - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
9090171001976
Artikelnummer
CUYKIT-PLF120
Herstellernummer
KIT-PLF120
Hersteller
CUY
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1200 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
43 mm
ACCESSORIO LED KIT PLAFONE 1200x300 mm - Box


