Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYKIT-PLF KIT PLAFONE 600X600X43 MM - KIT-PLF

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYKIT-PLF KIT PLAFONE 600X600X43 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 600 mm

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171001600

Artikelnummer

CUYKIT-PLF

Herstellernummer

KIT-PLF

Hersteller

CUY

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

600 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

43 mm

ACCESSORIO LED KIT PLAFONE 600x600 mm - Box