CENTURY ITALIA SRL - CUYKIT-EMG2 KIT EMERGENZA 2 ORE - KIT-EMG2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Entladungslampen
Schutzart (IP) - IP20
Nennspannung - 220...240 V
Mit Fernschalteranschluss - nein
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Packung
1 ST
EAN
9090171006582
Artikelnummer
CUYKIT-EMG2
Herstellernummer
KIT-EMG2
Hersteller
CUY
Leuchtmittel:
Entladungslampen
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
220...240 V
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
123 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
35 mm


