CENTURY ITALIA SRL - CUYKIT-EMG KIT EMERGENZA 3 ORE - KIT-EMG
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Entladungslampen
Schutzart (IP) - IP20
Nennspannung - 220...240 V
Mit Fernschalteranschluss - nein
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Packung
1 ST
EAN
9090171001648
Artikelnummer
CUYKIT-EMG
Herstellernummer
KIT-EMG
Hersteller
CUY
Leuchtmittel:
Entladungslampen
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
220...240 V
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
200 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
35 mm


