Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYK2T7LED-071060 SPOT LED MULTILED - K2T7LED-071060

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYK2T7LED-071060 SPOT LED MULTILED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 480...480 lm

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9020071060117

Artikelnummer

CUYK2T7LED-071060

Herstellernummer

K2T7LED-071060

Hersteller

CUY

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

480...480 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

60 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

89...89 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Lapmada spot multiled. 7W. 480 lm. 6000 K.