CENTURY ITALIA SRL - CUYK2T7LED-071040 SPOT LED MULTILED - K2T7LED-071040
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 480...480 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090172002088
Artikelnummer
CUYK2T7LED-071040
Herstellernummer
K2T7LED-071040
Hersteller
CUY
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
480...480 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
60 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
89...89 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K


