CENTURY ITALIA SRL - CUYK2T7LED-071030 SPOT LED MULTILED - K2T7LED-071030
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 89...89 mA
Lampenleistung - 7...7 W
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 480...480 lm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
9020071030110
Artikelnummer
CUYK2T7LED-071030
Herstellernummer
K2T7LED-071030
Hersteller
CUY
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
89...89 mA
Lampenleistung:
7...7 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
480...480 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
GU10
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Durchmesser:
50 mm
Länge:
60 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Mit Fernbedienung:
nein


