Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYK12XLED-300430 SPOT LED MAXILED - K12XLED-300430

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYK12XLED-300430 SPOT LED MAXILED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Lichtstrom - 185...185 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9021300430220

Artikelnummer

CUYK12XLED-300430

Herstellernummer

K12XLED-300430

Hersteller

CUY

Sockel:

G4

Lampenleistung:

3...3 W

Lichtstrom:

185...185 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

38 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC/DC

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

35 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

250...250 mA

Lampade LED PRO LINE. Struttura in speciale alluminio che ne favorisce il raffreddamento e la lunga durata. Idonea all'uso prolungato. Hotel, negozi, ristoranti, etc.. Solo per 12Volt G4: Alimentazione con trasformatori elettromagnetici e non elettronici. LED MR11 G4 3W 185Lm 3000K 12VDC/AC. Denominazione lampada: MR11.