Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYINVM1-041422 FIL. LED INCANTO EPOCA CANDELA - INVM1-041422

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYINVM1-041422 FIL. LED INCANTO EPOCA CANDELA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 320...320 lm

  • Farbtemperatur - 2200...2200 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171002560

Artikelnummer

CUYINVM1-041422

Herstellernummer

INVM1-041422

Hersteller

CUY

Sockel:

E14

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

320...320 lm

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

35...35 mA

Mit Fernbedienung:

nein

LAMP.FILAMENTO LED INCANTO EPOCA CANDELA - 4W - E14 - 2200K - 320Lm - IP20 - ColorBox