Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYINVG3-082722 FIL. LED INCANTO EPOCA GOCCIA A60 - INVG3-082722

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYINVG3-082722 FIL. LED INCANTO EPOCA GOCCIA A60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 630...630 lm

  • Farbtemperatur - 2200...2200 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171002591

Artikelnummer

CUYINVG3-082722

Herstellernummer

INVG3-082722

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

630...630 lm

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Nennspannung:

220...240 V

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

A-Type

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

46...46 mA

Mit Fernbedienung:

nein

LAMP.FILAMENTO LED INCANTO EPOCA GOCCIA - 8W - E27 - 2200K - 630Lm - IP20 - ColorBox