CENTURY ITALIA SRL - CUYINVG200-082722 FIL. LED INCANTO EPOCA GLOBO G200 - INVG200-082722
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 2200...2200 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171005639
Artikelnummer
CUYINVG200-082722
Herstellernummer
INVG200-082722
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
2200...2200 K
Nennspannung:
220...240 V
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
70...70 mA
Mit Fernbedienung:
nein


