Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYINVG125-082722 FIL. LED INCANTO EPOCA GLOBO G125 - INVG125-082722

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYINVG125-082722 FIL. LED INCANTO EPOCA GLOBO G125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 630...630 lm

  • Farbtemperatur - 2200...2200 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171002607

Artikelnummer

CUYINVG125-082722

Herstellernummer

INVG125-082722

Hersteller

CUY

Sockel:

E27

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

630...630 lm

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

175 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

46...46 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Lampada Classica LED Incanto globo. 8W. 630 lm. 2200K E27