CENTURY ITALIA SRL - CUYINSM1C-041460 FIL. LED INCANTO SATEN C. VENTO - INSM1C-041460
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171002492
Artikelnummer
CUYINSM1C-041460
Herstellernummer
INSM1C-041460
Hersteller
CUY
Sockel:
E14
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kerze
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
35...35 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh


