CENTURY ITALIA SRL - CUYINSM1-061460 FIL. LED INCANTO SATEN CANDELA - INSM1-061460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Nennspannung - 220...240 V
Lampenform - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171010893
Artikelnummer
CUYINSM1-061460
Herstellernummer
INSM1-061460
Hersteller
CUY
Sockel:
E14
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
330...330 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
35 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Nennstrom:
42...42 mA
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Mit Dämmerungsschalter:
nein


