Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYINSH1G-061430 FIL. LED INCANTO SATEN SFERA - INSH1G-061430

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYINSH1G-061430 FIL. LED INCANTO SATEN SFERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171010718

Artikelnummer

CUYINSH1G-061430

Herstellernummer

INSH1G-061430

Hersteller

CUY

Sockel:

E14

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Lampenlichtausbeute:

134.3 lm/W

Länge:

76 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

52...52 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

15000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Incanto Saten dimmerabile. Lampade della finitura satinata capaci di generare una luce morbida e diffusa e disponibili in diverse temperature di colore luce. Risparmio energetico del 90%. Applicazioni: L'ideale per applicazioni decorative, ambienti domestici e illuminazione generica. LED 6W E14 806lm 3000K 220-240V/AC 50/60Hz 360° 52mA. IP20.